方便、轻巧,可连续地调节温度
使用寿命长
坚固的陶瓷加热器不怕撞击
轻巧且符合人机工学
长时间工作也不会感到疲劳。
产品须知
ORSYfleet 工具管理系统内包含本工具
应用
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 2000 瓦 |
鼓风机最低/最高温度 | 50 到 600 °C |
最小/最大气流 | 150-500 升/分钟 |
机器重量 | 0,87 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
| 级别 | 温度 °C* |
| 1 | 50 |
| 2 | 100 |
| 3 | 200 |
| 4 | 300 |
| 5 | 350 |
| 6 | 400 |
| 7 | 480 |
| 8 | 540 |
| 9 | 600 |
| * 指导值 | |
电动热风枪 HLG 2000 已包括:
1
x
渐缩风嘴,9 毫米
热风枪专用缩径嘴 9MM