仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0899173003
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
过滤级别
A2
防护
有机蒸汽和气体(沸点高于 65°C)
适用范围
喷涂, 溶剂的应用
备件-微粒滤芯-P2S
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
柔性工具夹 用于多孔板、车间手推车和 ORSY®1 搁架系统中的方孔
卤素灯泡 耐久型
TRIATHLON® HLP 液压油
机动车电池充电器 15 A
3/8 英寸套筒扳手
1/4 英寸套筒扳手组套
制动液 DOT 4 用于液压制动系统
吹枪
有机长效防冻冷却液
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头