欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376

机用丝锥,HSCo,Multi Performance,B 型
高性能多用通孔机用丝锥-HSCO-DIN371-M3

货品编号 0658700300

EAN 4056807656939

登录后即可显示价格
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376

货品编号 0658700300

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

这款高性能丝锥采用新开发的柄(多边形柄和直柄组合 [直径 M4–M12]),几乎可用于所有机床和材料,例如传统钢、不锈钢(如 V2A、V4A)、钛、耐热和高强度钢(强度最高为 1200 牛/平方毫米)以及铸造材料。也适用于有色金属,如铝、铝合金、青铜和塑料。

可灵活用于电动螺丝刀和手持式、立柱式和直立式钻头


多边形轴可防止钻头夹头打滑,确保最佳的动力传输,并保护钻头夹头免受损坏。



适用于传统应用,如带弹簧夹头或补偿夹头的 CNC 加工中心


使用方形底座固定直轴



可以可靠地用于几乎所有材料


新开发的刀具槽型具有更小的前角、优化的后角和微型槽型



出色的性能


  • 与所有无涂层的 Würth 机用丝锥相比,使用寿命延长三倍

  • 出色的排屑能力,防止切屑堆积


Würth 专供

产品须知
  • 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。

  • 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在反转丝锥之前,必须从钻孔中移出刀具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。

螺纹类型

M

待加工材料

钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 特种合金, 硬韧材料, 有色金属

孔类型

排屑孔 ≤ 3xD

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 铣削/钻削中心, 底座钻孔机

质量

ZEBRA-Premium

螺纹类型 x 标称直径

M3

螺距

0,5 毫米

长度

56 毫米

轴径

3,5 毫米

方形尺寸

2,7 毫米

DIN

371

切削材料

HSCo

表面处理

汽化

形状

B

芯孔直径

2,5 毫米

手柄款式

圆柱形,带方头

丝锥公差

ISO 2X (6HX)

适合最大抗张强度

1200 牛/平方毫米

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

量规准确度(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

4 点,共 4 点

切削性能(点数制)

4 点,共 4 点

切屑形成量(点数制)

3 点,共 4 点

待加工材料

普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 耐磨钢, 弹簧钢, 铜,低合金, 青铜,长切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 铝合金, 铝材, 铸铝合金(<10% 的硅), 锻铝合金

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
ABS 18 COMPACT M-CUBE 充电电钻改锥

18V充电式起子电钻-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

伍尔特开发的无刷充电电钻改锥结构紧凑、动力强劲,适用于中等强度的螺钉拆装和钻孔作业,能够满足工匠的多种要求