机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
机用丝锥,HSCo,Multi Performance,B 型
高性能多用通孔机用丝锥-HSCO-DIN376-M16
货品编号 0658701600
EAN 4056807657080
立即注册,访问 125,000 多种产品
可灵活用于电动螺丝刀和手持式、立柱式和直立式钻头
多边形轴可防止钻头夹头打滑,确保最佳的动力传输,并保护钻头夹头免受损坏。
适用于传统应用,如带弹簧夹头或补偿夹头的 CNC 加工中心
使用方形底座固定直轴
可以可靠地用于几乎所有材料
新开发的刀具槽型具有更小的前角、优化的后角和微型槽型
出色的性能
- 与所有无涂层的 Würth 机用丝锥相比,使用寿命延长三倍
- 出色的排屑能力,防止切屑堆积
Würth 专供
- 切削螺纹时,必须供应充足的冷却液和润滑剂。
- 有关各机用丝锥适合切削的材料,请参阅概览表
在反转丝锥之前,必须从钻孔中移出刀具的整个螺旋点。否则,可能会导致崩刃或刀具断裂。
螺纹类型 | M |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 特种合金, 硬韧材料, 有色金属 |
孔类型 | 排屑孔 ≤ 3xD |
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 铣削/钻削中心, 底座钻孔机 |
质量 | ZEBRA-Premium |
螺纹类型 x 标称直径 | M16 |
螺距 | 2,0 毫米 |
长度 | 110 毫米 |
轴径 | 12,0 毫米 |
方形尺寸 | 9,0 毫米 |
DIN | 376 |
切削材料 | HSCo |
表面处理 | 汽化 |
形状 | B |
芯孔直径 | 14,0 毫米 |
手柄款式 | 圆柱形,带方头 |
丝锥公差 | ISO 2X (6HX) |
适合最大抗张强度 | 1200 牛/平方毫米 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
量规准确度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
切削性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
切屑形成量(点数制) | 3 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 耐磨钢, 弹簧钢, 铜,低合金, 青铜,长切片, 黄铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 铝合金, 铝材, 铸铝合金(<10% 的硅), 锻铝合金 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!