阶梯麻花钻头组套 高速钢平型
高速钢平型阶梯麻花钻头组套
HSS阶梯扩孔钻组套-(D4-30MM)
货品编号 069442201
EAN 4050642840935
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
3 件。极具通用性且钻削快速的螺旋槽阶梯麻花钻头,使用寿命超长。
高精度钻孔
带有自对中钻尖
钻孔速度最高提升 30%
(与竞争产品相比),原因在于切削刃的几何参数经过最佳调整。
使用寿命最多可延长一倍
(与竞争产品相比),原因在于减少了对钻尖和主切削刃以及径向和轴向铲磨刃的磨损。
在钻头夹头内不会打滑
三面式钻柄和 1/4" 的钻套。
精密加工
两个螺旋槽内均带有激光内刻的直径值。
极少需要返工
高精度的圆形钻孔。
产品须知
确保提供充分的冷却/润滑。确保均匀的进给速度。请遵守速度表。
应用
可处理的材料:
普通钢、铝和其他有色金属以及塑料
说明
用于在板材、管材和型材内一步完成对中、攻丝、钻孔和除毛刺任务。
组合/套件中的件数 | 3 件 |
切削材料 | HSS |
阶梯麻花钻头组套 高速钢平型 已包括:
1
x
阶梯麻花钻头,本色 高速钢
阶梯扩孔钻-(D4-12MM)
描述:
4-12 毫米
极具通用性且钻孔快速的螺旋槽阶梯麻花钻头,使用寿命超长。
数量:
1
x
1
x
阶梯麻花钻头,本色 高速钢
阶梯扩孔钻-(D4-20MM)
描述:
4-20 毫米
极具通用性且钻孔快速的螺旋槽阶梯麻花钻头,使用寿命超长。
数量:
1
x
1
x
阶梯麻花钻头,本色 高速钢
阶梯扩孔钻-(D6-30MM)
描述:
6-30 毫米
极具通用性且钻孔快速的螺旋槽阶梯麻花钻头,使用寿命超长。