欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

螺纹板牙 HSS DIN EN 22568,用于公制 ISO 细牙螺纹

螺纹板牙 HSS DIN 13-2

货品编号 065212 1

EAN 4061975079824

登录后即可显示价格
螺纹板牙 HSS DIN EN 22568,用于公制 ISO 细牙螺纹

货品编号 065212 1

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工公制 ISO 细牙螺纹。

双面切削


  • 可在两面使用

  • 一步完成螺纹切削

  • 在切削方向上易于切削并具有出色的排屑能力


高固边能力

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

在中间螺钉高度处,将板牙放置于板牙座中。用螺丝刀拧紧螺钉。将板牙垂直放在工件上。可在两面使用。切削时,必须添加足够的切削油。两圈后,可以通过短暂的反向车削切断锉纹。

切削材料

HSS

表面处理

无涂层

螺纹类型

MF

形状

B

公差等级

6g

螺纹类型 x 标称直径

MF12

螺距

1,0 毫米

外径

38 毫米

高度

10 毫米

待加工材料

钢材, 铸铁

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度