欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

螺纹切削工具组套 HSS M3-M20

螺纹切削工具套件 HSS,67 件,Sysko
攻丝板牙组套-高速钢-(M3-M20)-67件套-2.0系统盒

货品编号 5964065267

EAN 4062856244430

登录后即可显示价格
螺纹切削工具组套 HSS M3-M20

货品编号 5964065267

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工 M3-M20 标准公制 ISO 螺纹的完整组套。
  • 工具根据其应用和直径排列

  • 带激光标签的高质量泡沫填充物
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

67 件

材质

HSS

螺纹切削工具组套 HSS M3-M20 已包括:
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调
1 x
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

丝攻扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)

描述:
适合最小/最大方套筒尺寸: 2-6.3 毫米; 最小/最大螺纹切削区域,公制: 1-10 毫米
高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
数量: 1 x
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调
1 x
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

丝攻扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

描述:
适合最小/最大方套筒尺寸: 3-9 毫米; 最小/最大螺纹切削区域,公制: 4-12 毫米
高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
数量: 1 x
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调
1 x
丝锥扳手 DIN 1814 高性能,可调

丝攻扳手-DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

描述:
适合最小/最大方套筒尺寸: 4.9-12 毫米; 最小/最大螺纹切削区域,公制: 5-20 毫米
高性能丝锥扳手,用于根据 DIN 10 安装带方柄的工具,采用新设计的强化主体以及可承受极高负载的滚花手柄。
数量: 1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance
1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance

高性能板牙架-EN22568-20X5

描述:
20 x 5 毫米
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。
数量: 1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance
1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance

高性能板牙架-EN22568-20X7 ZEBRA

描述:
20 x 7 毫米
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。
数量: 1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance
1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance

高性能板牙架-EN22568-25X9

描述:
25 x 9 毫米
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。
数量: 1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance
1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance

高性能板牙架-EN22568-30X11

描述:
30 x 11 毫米
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。
数量: 1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance
1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance

板牙支架-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-38X14

描述:
38 x 14 毫米
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。
数量: 1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance
1 x
板牙座 DIN EN 22568 Performance

螺纹板牙支架-EN22568-PERFORMANCE-45X18

描述:
45 x 18 毫米
高性能螺纹切削板牙座由压铸锌制成,用于安装符合 DIN EN 22568、DIN EN 24231 和工厂标准且带有全新设计增强主体的圆形螺纹切削刀柄,以及钢制黑色涂层手柄,可承受极高的负载。
数量: 1 x
1 x
开槽螺丝刀,短款 带圆柄

一字短型改锥-1X5,5X25

描述:
1 x 5.5 毫米; 刀杆长度: 25 毫米
短款,刷镀铬柄和双组份手柄
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,5MM

描述:
2.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D3,3MM

描述:
3.3 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D4,2MM

描述:
4.2 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,0MM

描述:
5.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D6,8MM

描述:
6.8 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,5MM

描述:
8.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D10,2MM

描述:
10.2 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D12,0MM

描述:
12.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D14,0MM

描述:
14.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D15,5MM

描述:
15.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D17,5MM

描述:
17.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M14

描述:
M14 x 2.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M16

描述:
M16 x 2.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M18

描述:
M18 x 2.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M20

描述:
M20 x 2.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M14

描述:
M14 x 2.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M16

描述:
M16 x 2.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M18

描述:
M18 x 2.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M20

描述:
M20 x 2.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M10

描述:
M10 x 1.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M12

描述:
M12 x 1.75
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M14

描述:
M14 x 2
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M16

描述:
M16 x 2
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M18

描述:
M18 x 2.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M20

描述:
M20 x 2.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M3

描述:
M3 x 0.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M4

描述:
M4 x 0.7
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M5

描述:
M5 x 0.8
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M6

描述:
M6 x 1
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M8

描述:
M8 x 1.25
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M10

描述:
M10 x 1.5; M10
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M12

描述:
M12 x 1.75; M12
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M14

描述:
M14 x 2.0; M14
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M16

描述:
M16 x 2.0; M16
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M18

描述:
M18 x 2.5; M18
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M20

描述:
M20 x 2.5; M20
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M3

描述:
M3 x 0.5; M3
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M4

描述:
M4 x 0.7; M4
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M5

描述:
M5 x 0.8; M5
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M6

描述:
M6 x 1.0; M6
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M8

描述:
M8 x 1.25; M8
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
棘轮丝锥绞手

棘轮丝锥扳手-(M3-M8)

描述:
丝锥 M3 - M8,方形驱动 2.4 - 5.5 毫米
短款
数量: 1 x
1 x
棘轮丝锥绞手

棘轮丝锥扳手-(M5-M12)

描述:
丝锥 M5 - M12,方形驱动 4.5 - 8 毫米
短款
数量: 1 x
系统插件泡沫 8.4.1
1 x
系统插件泡沫 8.4.1

系统物料箱专用衬垫-(F.5964065200)

描述: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
数量: 1 x
系统插件泡沫 8.4.2
1 x
系统插件泡沫 8.4.2

系统物料箱专用衬垫-(F.5964065201)

描述: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
数量: 1 x
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x