欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)

六角头螺栓-ISO4014-8.8-WS24-(A2K)-M16X140

货品编号 005316 140

EAN 4038898384786

登录后即可显示价格
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)

货品编号 005316 140

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

长度 (l1)

140 毫米

螺钉头高度 (k1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 4014

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

镀锌

腐蚀防护期限 (3)

48 小时

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

44 毫米

产品类别

A

符合 ROHS 标准

是

Tightening torque 90% yield strength (1)

205 牛米

Min./max. resulting pre-load force (2)

40.5-81 千牛

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
3/4 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮

3/4扭力扳手-(110-550NM)

长扭矩扳手,带 3/4 英寸安装座
x 1 个
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手

1/2“扭力扳手-(60-300NM)

带 1/2 英寸推入式方形安装座和棘齿头的扭矩扳手
x 1 个
3/4 英寸扭矩扳手

3/4“扭力扳手-(80-400NM)

长扭矩扳手,带 3/4 英寸安装座
x 1 个
高强度螺丝紧固剂

高强度螺纹锁固胶-DOS-50G

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息