产品须知
ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M20 |
长度 (l1) | 70 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 12,5 毫米 |
外驱动 (s1) | WS30 |
标准 | ISO 4014 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 镀锌 |
腐蚀防护期限 | 48 小时 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) (b) | 46 毫米 |
产品类别 | B |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!