欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)

ISO 4014 镀锌钢 8.8
六角头螺栓-ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X200

货品编号 005324 200

EAN 4024835364904

登录后即可显示价格
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)

货品编号 005324 200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M24

长度 (l1)

200 毫米

螺钉头高度 (k1)

15 毫米

外驱动 (s1)

WS36

标准

ISO 4014

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

镀锌

腐蚀防护期限

48 小时

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹长度(公制螺纹) (b)

60 毫米

产品类别

B

符合 ROHS 标准

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
高强度螺丝紧固剂

高强度螺纹锁固胶-DOS-50G

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统