欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

ISO 4017 钢 8.8 银色锌片涂层
六角头螺栓-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M16X100

货品编号 4147416100

EAN 4053479169484

登录后即可显示价格
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

货品编号 4147416100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商用车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其他领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:



  • 直径 ≥ M6 - 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 - 720 小时*

  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:



  • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09-0.14 μ
产品须知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

长度 (l1)

100 毫米

螺钉头高度 (k1)

10 毫米

外驱动 (s1)

WS24

标准

ISO 4017

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

片状锌银

腐蚀防护期限

720 小时

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度(公制螺纹)

100 毫米

产品类别

A

符合 ROHS 标准

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
高强度螺丝紧固剂

高强度螺纹锁固胶-DOS-50G

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统