仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 00966 20
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M6
长度 (l1)
20 毫米
螺钉头高度 (k1)
4 毫米
外驱动 (s1)
WS10
标准
ISO 4017
材质
不锈钢 A2
螺钉性能等级
70
表面处理
无涂层
螺钉头类型
六角头
驱动类型
外六角
螺纹类型
M
螺纹形状
标准公制螺纹
螺钉螺纹设计
全螺纹
产品类别
A
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
工具箱 93 件
塑料电缆绕线器 250 V
高压清洗机 HDR 160 Compact
打胶枪
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头
气动打磨机 DSG 22 Power
90° 直角弯管扳钳
安全气囊专用套筒扳手
Berne 抹泥刀