仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 008314 100
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M14
长度 (l1)
100 毫米
头直径 (dk)
21 毫米
螺钉头高度 (k1)
14 毫米
标准
ISO 4762
材质
钢材
螺钉性能等级
12.9
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
螺钉头类型
内六角头
驱动类型
六角套筒
内部驱动头 (s1)
HS12
螺纹类型
M
螺纹形状
标准公制螺纹
螺钉螺纹设计
部分螺纹
产品类别
A
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ORSY® O 型圈,英制,100 件组套
1/2 英寸套筒扳手组套 21 件
Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead
精密直角尺
BASIC 700 B 抽屉柜
组合扳手
压缩空气加注站 Refillo® combi
Adapter BS 37 for brake bleeder
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
偏置组合扳手组套 21 件