仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 008412 25
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M12
长度 (l1)
25 毫米
头直径 (dk)
18 毫米
螺钉头高度 (k1)
12 毫米
标准
ISO 4762
材质
钢材
螺钉性能等级
8.8
表面处理
镀锌
符合 ROHS 标准
是
螺钉头类型
内六角头
驱动类型
六角套筒
内部驱动头 (s1)
HS10
螺纹类型
M
螺纹形状
标准公制螺纹
螺钉螺纹设计
部分螺纹
产品类别
A
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
水泵钳,其他
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
六角凹头帽螺钉,带矮头 DIN 7984,A2-070 不锈钢,本色
内六角扳手
Maintenance set 692
1/4 英寸套筒扳手,公制
自动自调节剥线钳
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
带棘轮和大鞍座的轴架
VDE 3/8 英寸六角套筒扳手,公制,短版