仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 008412 35
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
3/8“扭力扳手-(20-100NM)
1/2“扭力扳手-(20-100NM)
高强度螺纹锁固胶-DOS-50G
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
工作台,WUK 型
Plus 洗手液
1/4 英寸套筒扳手,公制
REFILLS 橡胶刮条,汽车
Maintenance set 693
O 型圈,英制 NBR 70
Simplex 软面锤
压接工具 C 161
3/8 英寸扳手套筒头,公制
ISO 3601-1 B 级 NBR 70