产品须知
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M16 |
长度 (l1) | 140 毫米 |
头直径 (dk) | 24 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 16 毫米 |
标准 | ISO 4762 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
腐蚀防护期限 (3) | 48 小时 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
驱动类型 | 六角套筒 |
内部驱动头 (s1) | HS14 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹长度(公制螺纹) (l2) | 44 毫米 |
产品类别 | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 208 牛米 |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 40.5-81 千牛 |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!