仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 008416 40
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M16
长度 (l1)
40 毫米
头直径 (dk)
24 毫米
螺钉头高度 (k1)
16 毫米
标准
ISO 4762
材质
钢材
螺钉性能等级
8.8
表面处理
镀锌
符合 ROHS 标准
是
螺钉头类型
内六角头
驱动类型
六角套筒
内部驱动头 (s1)
HS14
螺纹类型
M
螺纹形状
标准公制螺纹
螺钉螺纹设计
部分螺纹
产品类别
A
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
全防护眼镜,醋酸纤维
Spot 4500 SN2 多功能点焊机
开口销
顶切钳
带 H 十字槽的椭圆螺钉
1/4 英寸套筒扳手组套
Torque wrench 1/4 inch hexagon drive
挂钟,其它
通用球形接头拉拔器,商用车
自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6")