仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 008416 45
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (d1)
M16
长度 (l1)
45 毫米
头直径 (dk)
24 毫米
螺钉头高度 (k1)
16 毫米
标准
ISO 4762
材质
钢材
螺钉性能等级
8.8
表面处理
镀锌
符合 ROHS 标准
是
螺钉头类型
内六角头
驱动类型
六角套筒
内部驱动头 (s1)
HS14
螺纹类型
M
螺纹形状
标准公制螺纹
螺钉螺纹设计
部分螺纹
产品类别
A
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
1/4 英寸棘轮,其他
锥形加油嘴,A 形,直型 DIN 71412,镀锌钢,A 形
乘用车雨刮器,Flatblade Pro
筒形锯 HSS 双金属
客户服务料桶
系统组套 8.4.1,组合扳手 36 件
棘轮组合扳手
尖嘴钳 DIN ISO 5745
棘轮批头组套,10 毫米
ISO 3601-1 B 级 NBR 70