沉头螺钉,带六角凹头
DIN 7991 / ISO 10642 裸不锈钢 A4
内六角沉头螺钉-ISO10642-A4/070-HS5-M8X100
货品编号 02998 100
EAN 4048539752942
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
ISO 10642 A4-070 不锈钢,本色
- 由于螺钉头的几何结构,沉头螺钉具有符合本标准的有限负载能力,但可能不满足抗拉强度或抗扭强度要求。
- 螺钉的实际机械特性没有改变,依然符合 ISO 3506-1
- 根据类型,这些螺钉的螺纹几乎到螺钉头
- 符合 DIN 7991 和 ISO 10642 的沉头螺钉必须符合 DIN 74 F 形
产品须知
DIN 7991 已取消并被 ISO 10642 取代。有一些有限的相似度(更改了一些头高和头径 | 移除了 M18、M22、M24 的标称直径 | 添加了强度等级 10.9 和 12.9)。
由于螺钉头的几何结构,这些螺钉仅可承载有限的负载能力。请参阅 DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M8 |
长度 (l1) | 100 毫米 |
头直径 (dk) | 16,43 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 4,96 毫米 |
内部驱动头 (s1) | HS5 |
标准 | ISO 10642 |
材质 | 不锈钢 A4 |
螺钉性能等级 | 070 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 沉头 |
驱动类型 | 六角套筒 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
产品类别 | A |