带柄的六角螺栓,用于压力容器结构
ISO 4014 镀锌钢 5.6 AD W7
六角头螺栓ISO4014-ADW7/1-5.6-A2K-M24X70/54
货品编号 006592470
EAN 4055374023571
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
ISO 4014,钢 5.6,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
带螺杆的六角螺栓,用于压力容器结构,符合 AD/TRD 规定。
产品须知
TÜV-认可制造。满足 AD/AD 2000 实施规程 W7 和 TRD 106 中有关无需提供测试证书 3.1 的豁免要求。(符合 DIN EN 10204)。请参见 VdTÜV 材料数据表 1253/4。“VdTÜV 数据表 1253/4”包含了已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级。
- 符合 DIN EN ISO 4014(强度等级 5.6 )的六角头螺栓,可以和符合 DIN EN ISO 4032(强度等级 5-2)的六角螺母一起使用。
TÜV-认可制造。满足 AD/AD 2000 实施规程 W7 和 TRD 106 中有关无需提供测试证书 3.1 的豁免要求。(符合 DIN EN 10204)。请参见 VdTÜV 材料数据表 1253/4。“VdTÜV 数据表 1253/4”包含了已通过德国技术监督组织 (TÜO) 专家审查的螺栓和螺母制造商。产品标有制造商代码和强度等级。
ISO 4014 取代了 DIN 931 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M24 |
长度 (l1) | 70 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 15 毫米 |
标准 | ISO 4014 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 5.6 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
外驱动 (s1) | WS36 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 3 毫米 |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
轴径 | 24 毫米 |
产品类别 | A |
应用范围 | 压力容器结构 |
控制区 | AD W 7/1 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!