- 固定螺钉 M5、M6 和 M8
- DIN EN ISO 4026,带六角凹头和截锥(原 DIN 913)
- DIN EN ISO 4027,带六角凹头和平端(原 DIN 914)
- DIN EN ISO 4028,带六角凹头和销(原 DIN 915)
硬度等级 45H 等于硬度 450 HV
钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(还可参阅 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角头具有所需的抗扭强度。
标准 | ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 无涂层 |
硬度分类 | 45H |
螺纹类型 | M |
驱动类型 | 六角套筒 |
组合/套件中的件数 | 540 件 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-45H-HS2,5-M5X10
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-45H-HS2,5-M5X16
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-45H-HS3-M6X10
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-45H-HS3-M6X16
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-45H-HS4-M8X10
内六角平端紧定螺钉-ISO4026-45H-HS4-M8X16
内六角尖端紧定螺钉-ISO4027-45H-HS2,5-M5X10
内六角尖端紧定螺钉-ISO4027-45H-HS2,5-M5X16
内六角尖端紧定螺钉-ISO4027-45H-HS3-M6X10
内六角尖端紧定螺钉-ISO4027-45H-HS3-M6X16
内六角尖端紧定螺钉-ISO4027-45H-HS4-M8X10
内六角尖端紧定螺钉-ISO4027-45H-HS4-M8X16
内六角圆柱端紧定螺钉-ISO4028-45H-HS2,5-M5X10
内六角圆柱端紧定螺钉-ISO4028-45H-HS2,5-M5X16
内六角圆柱端紧定螺钉-ISO4028-45H-HS3-M6X10
内六角圆柱端紧定螺钉-ISO4028-45H-HS3-M6X16
内六角圆柱端紧定螺钉-ISO4028-45H-HS4-M8X10
内六角圆柱端紧定螺钉-ISO4028-45H-HS4-M8X16