欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

六角凹头带帽螺钉,全螺纹

ISO 4762/DIN 912 本色钢 12.9,全螺纹
内六角圆柱头螺栓-ISO4762-12.9-HS5-M6X50/50

货品编号 008396 50

EAN 4057709729738

登录后即可显示价格
六角凹头带帽螺钉,全螺纹

货品编号 008396 50

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 4762/DIN 912,本色钢 12.9,带全螺纹
产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M6

长度 (l1)

50 毫米

头直径 (dk)

10 毫米

螺钉头高度 (k1)

6 毫米

标准

ISO 4762

材质

钢材

螺钉性能等级

12.9

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

内六角头

驱动类型

六角套筒

内部驱动头

HS5

螺纹类型

M

螺距

1 毫米

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度(公制螺纹)

50 毫米

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息