仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 4643816014
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M14
内径 (d1)
15 毫米
外径 (d2)
28 毫米
厚度 (h1)
2,5 毫米
标准
ISO 7089
材质
不锈钢 A2
维氏硬度,HV
200 最大维氏硬度
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
吊环弹簧 A7
适用于高强度配件的六角螺栓
Die, HSCo M-thread, nitrated
透明单极电压检测器
电工剪
除臭剂
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
精密 TX 螺丝刀
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型