仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 4644826014
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
适合螺钉螺纹
M14
内径 (d1)
15 毫米
外径 (d2)
28 毫米
厚度 (h1)
2,5 毫米
标准
ISO 7089
材质
不锈钢 A4
维氏硬度,HV
200 最大维氏硬度
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
刀片式刮刀组套 52件套
精密车间游标卡尺
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
锥形加油嘴 倾斜 45°,DIN 71412,B 形,镀锌钢
单线密封 (SEAL) 用于非绝缘电缆连接器
3/8 英寸接头棘轮维护套件
DIN 338 麻花钻头组套 高速钢,RN 型
大功率电池
螺纹修复牙套