夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
ISO 8752 钢,本色
弹性圆柱销-ISO8752-2X20
货品编号 04752 20
EAN 4011231403924
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
ISO 8752 弹簧钢
- 固定元件,用法类似于槽销
- 用作螺栓/螺钉套管,主要在产生强剪力的应用中使用
- 螺栓和螺钉受到的应力减少,允许使用更小的尺寸
- 比标称直径大 0.2-0.5 毫米,保证安全、牢固地连接
- 锥形端有利于更容易地把零件插入孔中
- 销可以拆下,而不会造成损坏
产品须知
孔径和标称直径相同(公差12 H)。
![]() | |
标称直径 (d1) | 2 毫米 |
长度 (l1) | 20 毫米 |
材质 | 弹簧钢 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
设计 | 重型设计 |
标准 | ISO 8752 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!