欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

工业干湿两用吸尘器 ISS 35

ISS 35 工业干湿两用吸尘器
干湿两用工业真空吸尘器-ISS35
ISS35

货品编号 07011371

EAN 4053479337012

登录后即可显示价格
工业干湿两用吸尘器 ISS 35

货品编号 07011371

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于吸附和抽吸清洁的通用型吸尘器。适合干湿操作。

充分利用容器容量


平折式滤芯不会伸入容器中

产品须知
  • 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折式滤芯。切勿不装过滤系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空马达,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。

  • 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合各种常规清洁工作,例如汽车吸尘、地面打扫、工作台清洁等。

气流

61 升/秒

压力不足

230 毫巴

箱容量

34 升

最大功率

1380 瓦

电缆长度

7,5 米

软管接头直径

58 毫米

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

声压级

67 分贝

IP 防护等级

IP X4

长度

517 毫米

宽度

375 毫米

高度

572 毫米

工业干湿两用吸尘器 ISS 35 已包括:
1 x
干湿两用过滤袋,绒面

真空吸尘器附件-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

描述: 极其耐撕裂,3 层绒面过滤袋,用于工业真空吸尘器 M 级灰尘。适用于普通灰尘、研磨性粉尘、细尘和潮湿灰尘。
数量: 1 x
内饰喷嘴 可插拔
1 x
内饰喷嘴 可插拔

真空吸尘器附件-CUSHIONNOZZLE-VC-PLA-NW35

数量: 1 x
1 x
干湿两用地板吸嘴,插入式

WET/DRYFLRNOZ-F.VC-PLA-NW35-300MM

描述: 适用于 ISS 系列
数量: 1 x
1 x
抽吸软管

吸尘器配件

描述:
3 米
用于工业真空吸尘器的夹式抽吸软管
数量: 1 x
1 x
平折滤芯,纸质

过滤器

描述: 适用于 ISS 系列
数量: 1 x
缝隙吸嘴,插入式
1 x
缝隙吸嘴,插入式

吸尘器配件

描述: 用于 ISS 和 TSS 系列
数量: 1 x
抽吸管
2 x
抽吸管

SUCNPIP-(F.VC-ISS)-MET-NW35-500MM

描述: 用于 ISS 和 TSS 系列的镀铬金属抽吸管
数量: 2 x
1 x
夹式弯头

吸尘器管弯头

数量: 1 x