欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

干湿两用吸尘器 ISS 35-S 自动

工业干湿两用吸尘器 ISS 35-S 自动
自动型干湿两用工业真空吸尘器-ISS35-S
ISS35-S

货品编号 07011381

EAN 4053479336961

登录后即可显示价格
干湿两用吸尘器 ISS 35-S 自动

货品编号 07011381

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适合在建筑工地上使用的通用型高功率吸尘器。该设备配有插座,适合与电动工具一起使用。

单独调整相应应用区域的吸力


无限可调速度



防静电措施


借助单独的防静电附件(导电式抽吸软管、导电式接头套管),可将因塑料摩擦等所产生的任何静电电荷从用户身上引走。



最大限度地利用容器空间


平折式滤芯不会伸入容器中



滤芯自动清洁系统


  • 保持恒定的高吸尘功率,无需通过按钮手动启动。每大约 15 秒钟(脉冲噪音)喷气一次,自动清洁平折式滤芯。

  • 有效地清洁滤芯,确保恒定的高吸尘功率

  • 可长时间工作而无需更换滤芯

  • 维护成本低
产品须知
  • 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折式滤芯。切勿不装过滤系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空马达,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。

  • 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合各种常规清洁工作,例如汽车吸尘、地面打扫、工作台清洁等。

气流

61 升/秒

压力不足

230 毫巴

箱容量

34 升

最大功率

1380 瓦

电缆长度

7,5 米

软管接头直径

58 毫米

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

声压级

67 分贝

IP 防护等级

IP X4

长度

517 毫米

宽度

375 毫米

高度

572 毫米

干湿两用吸尘器 ISS 35-S 自动 已包括:
1 x
干湿两用过滤袋,绒面

真空吸尘器附件-WETFILTERBAG-VC-F.ISS35/S

描述: 极其耐撕裂,3 层绒面过滤袋,用于工业真空吸尘器 M 级灰尘。适用于普通灰尘、研磨性粉尘、细尘和潮湿灰尘。
数量: 1 x
连接套管
1 x
连接套管

CONSLEV-(EL-COND)-NW35

描述: 用于工业真空吸尘器的导电两级连接套管。
数量: 1 x
连接软管
1 x
连接软管

连接管

描述: 允许连接连接套管(货号 0702400096)和通用连接套管(货号 0702400247)与工业干湿两用真空吸尘器的抽吸软管。
数量: 1 x
适用于吸尘装置的通用连接件
1 x
适用于吸尘装置的通用连接件

真空吸尘器附件-CONNECTIONPIECE-VC-UNI-TOOL-EL

描述: 适用于电动工具
数量: 1 x
1 x
抽吸软管

吸尘器配件

描述:
3 米
用于工业真空吸尘器的夹式抽吸软管
数量: 1 x
1 x
平折滤芯,纸质

过滤器

描述: 适用于 ISS 系列
数量: 1 x
缝隙吸嘴,插入式
1 x
缝隙吸嘴,插入式

吸尘器配件

描述: 用于 ISS 和 TSS 系列
数量: 1 x
1 x
夹式弯头

吸尘器管弯头

数量: 1 x