欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

木材用锯条,两星

线锯锯条 2S,木材用
锯条-JIGSAW-WO-5PCS-123/4

货品编号 060811891

EAN 4038898049302

登录后即可显示价格
木材用锯条,两星

货品编号 060811891

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高质量线锯锯条,可满足更高的需求。例如,用于切割木材和板材。
  • 适用于采用 T 型柄架的线锯。
产品须知

更多技术信息,请参见产品包装。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色编码系统


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于建筑/通用应用

  • 绿色:适合不锈钢

  • 橙色:适用于塑料


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。

工作长度

126 毫米

最小/最大材料厚度

5-100 毫米

齿距

4,0 毫米

尤其适合

硬木、软木, 纤维板, 粘合木

件数

5 件

线锯锯片连接类型

T 柄

长度 (L)

152 毫米

设计

磨尖和磨锥

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息