欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

塑料 LED 手电筒

LED 手电筒,可调式焦距
手电筒-LED TORCH WITH ADJUSTABLE FOCUS

货品编号 0827901

EAN 4050641021885

登录后即可显示价格
塑料 LED 手电筒

货品编号 0827901

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

光照输出:200 流明


  • 焦距:6000lx @1.0m

  • 离焦:600 lx @1.0m


照明距离:150 米(聚焦时)



稳固耐用


带 ABS 材料和橡胶手柄。



电池类型:3 节 AAA 电池



照明持续 3 小时后,光输出下降到 10%。



移动灯头


可聚焦焦点



单手滑动式滑座聚焦机制

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用适用于工业、手工艺行业、业余爱好和休闲行业的用户。

光通量

200 流明

可调节焦距

照明范围

150 米

IP 防护等级

IP X6

可充电电池/电池名称

Micro AAA,LR03

可充电电池/电池数量

3 件

外壳材料

塑料

表面处理

塑料

颜色

黑灰色

灯数

1 件

光的颜色

冷白色 (CW)

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用