欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

充电式 LED 头灯 大功率 SL4R

充电式 LED 头灯 SL4R
灯泡-HDLAMP-BTRY-SL4R-LED-300LUMEN

货品编号 0827809141

EAN 4053479792569

登录后即可显示价格
充电式 LED 头灯 大功率 SL4R

货品编号 0827809141

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可调光,可聚焦

4 种照明程序


低功率、正常功率、增强、闪烁



5 种照明功能



可 90° 旋转的灯头



运输锁


防止意外启动光源



红色尾灯更为醒目


产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合近距离、中距离和远距离使用。适用于施工安全帽。

最小/最大光通量

20 / 300 流明

最小/最大照明范围

50 / 160 米

最小/最大发光期限

4-30 小时

充电时间

5 小时

IP 防护类型,灯泡

IP 56

IP 防护类型,充电器

IP 20

标称电压

3,7 伏/直流电

可充电电池/电池容量

1400 毫安时

可充电电池/电池类型

Li-lon

灯泡防护等级

III 级防护等级/超低安全电压

充电器防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

最小/最大充电电压

100-240 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

接头类型

USB, Micro-USB

电源线长度

400 毫米

插头类型

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息