欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

高端强力 LED 袖珍手电筒 WX6

高端强力 LED 袖珍手电筒 WX6
手电筒-TRCH-WX6-LED-4XAA

货品编号 0827806506

EAN 4046777420999

登录后即可显示价格
高端强力 LED 袖珍手电筒 WX6

货品编号 0827806506

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

220 米光照范围

单手滑动聚焦机构


使用方便,明显较传统旋转机构更有效



反射镜头技术


反射镜 + 镜头 = 反射镜头,可实现最高的光效率



硬质镀金触点


卓越的耐腐蚀性



电源开关技术


电源模式 100% + 节能模式 15%



带电池盒,便于更换电池

产品须知

电池不在交货范围内

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于按照 DIN EN 13018 标准进行局部目视检查

光通量

410 流明

可调节焦距

照明范围

220 米

IP 防护等级

IP 54

可充电电池/电池名称

Mignon AA,LR6,AM3

可充电电池/电池数量

4 件

外壳材料

表面处理

阳极氧化

颜色

黑色

光的颜色

白色

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-5号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用