电池组 LI-CV 18 伏,带充电器和 2 节电池
电池组 LI-CV 18 伏
充电器和2个电池组套-POWERPACK-LI-CV-18V-2X5AH
货品编号 5703500250
EAN 4058794431865
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
每个盒子中有两节强劲耐用的电池和一个充电器。
轻质高性能电池,无记忆效应
锂离子技术
持续监测电池容量
电池上显示充电状态
与现有 18 伏电池供电式系统产品兼容
标称电压 | 18 伏/直流电 |
电池数量/电池容量 | 2 x 5 安时 |
最大充电电流 | 6 A |
电缆长度 | 1,6 米 |
可充电电池/电池重量 | 623 克 |
电池组 LI-CV 18 伏,带充电器和 2 节电池 已包括:
1
x
快速充电器 AL 30-CV-LI
充电器-(AL30-CV-LI)
描述:
适用于 18 伏锂离子系统电池的充电器 (CV)
数量:
1
x
2
x
充电电池 LI-CV 18 伏
电池BTRYPCK-LI-CV-18V/5.0AH
描述:
5 安时
强劲且稳健的电池组
数量:
2