欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

汽油添加剂 LPG Treatment

汽油添加剂 LPG Treatment
液化石油气燃料系统添加剂-300ML

货品编号 5861200300

EAN 4050642912953

登录后即可显示价格
汽油添加剂 LPG Treatment

货品编号 5861200300

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Functional additive for gas-powered vehicles.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

300 毫升

化学基础

碳氢化合物

密度

0,806 g/cm³

密度条件

20°C

颜色

棕色

最小闪燃点

35 °C

气味

溶剂状

自生产之日算起的保质期

24 月

内容重量

300 克

产品重量(每件)

318,333 克

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息