欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

金属线锯锯条,三星 Longlife 和 Speed

线锯锯条 3S Longlife 和 Speed
曲线锯条-金属用-5支装-68/0.8

货品编号 061505015

EAN 4038898410881

登录后即可显示价格
金属线锯锯条,三星 Longlife 和 Speed

货品编号 061505015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

能够对金属板进行精确的直角切割。坚固轻便,使用寿命长。

颜色编码系统


您始终可以使用四种易于识别的颜色代码找到适合您应用的线锯锯条



适合任何应用的线锯锯条


三个根据应用优化的质量级别



锯条主体更宽,因此锯条可以正确角度进行精准切割。



2 x 2 齿分度确保用户能够舒适轻松地工作。



这款高性能锯条适合要求极高的应用,切削性能高,工具适用寿命较长。

产品须知
  • 要选择正确的线锯锯条,请使用“文档”选项卡下的指南。

  • 更多技术信息,请参见产品包装。

  • 使用不锈钢线锯锯条时:要对锯条进行冷却,减少锯切行程次数且不要抖动

  • 冷却可以延长您的线锯锯条的使用寿命
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

冷却剂


钻削和切削油、松节油、石油或松节油和石油的混合液、水(小心:避免任何冷却剂接触电气部件)

工作长度

68 毫米

齿距

0,8 毫米

尤其适合

薄金属板, 有色重金属

适合

铝型材

最小/最大材料厚度

0.5-1.5 毫米

件数

5 件

线锯锯片连接类型

T 柄

长度

77 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息