欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

螺纹修复牙套

Time-Sert螺纹修复牙套
螺纹修复钢牙套-M10X1,5X14
TIME-SERT

货品编号 0663101514
EAN 4011231547154
登录后即可显示价格
螺纹修复牙套

货品编号 0663101514

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于修复缺陷螺纹。

使用安全,即使在脆壁面上


由于同步螺纹而具有超薄壁厚。



用于薄壁材料


有效修复仅存几圈螺纹的情况。



防介质渗漏


工件带压工作可以使其有效密封,防止水、油、其他液体及压缩气体渗漏。



自锁


拧入时自动形成不完整螺纹。该螺母即使在不结合时也可保证不被拧出。



在工件上精确定位


该螺母自带颈圈,不需要在工件上增加其他紧固件

产品须知

撕裂强度


撕裂强度可能会随应用(边缘面积等)和材料的不同而不同。因此,无法提供有关此主题的通用信息。Würth 实验室的测试结果表明,在大多数情况下 Time-Sert 螺纹修复效果等同于原有螺纹。



钢制螺母


材质:9SMn/Pb28K DIN1651/668


涂层:镀锌,钝化。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (My)

M10 x 1.5

长度 (L)

14 mm

设计

公制标称螺纹

表面处理

镀锌

材质

钢材

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息