仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0586999997
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
M14 连接螺纹
提供牢固且安全的支持
软质聚氨酯材料,模制
提供光滑的抛光,具有最高的水平度,可实现最透明的抛光效果。
均匀弯曲水平
• 防止垫边缘向下滚动,使其与漆面保持更均匀的接触。
较强的稳定性
抛光时可提供稳定、低振动的操作。
创新设计:
多孔样式有助于降低温度和有效去除表面粉尘。
省时
借助钩环,实现快速安装。
非常耐用:
挂钩寿命超过 5000 次垫更换。
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
直径 (Ø)
175 毫米
粘合结构
Hook-and-loop 紧固件
材质
聚氨酯
颜色
黄色, 白色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
DIN 338 麻花钻头组套 高速钢,RN 型
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
束线带,黑色
带式扳手
抛光机支架 PH-01
空调蒸发器清洁剂
分类箱 ORSY® 100
双柱型汽车举升机,汽车,其它
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
双头梅花扳手组套,其他