欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

螺纹切削工具组套 高速钢

螺纹切削工具组套,高速钢,35 件套
丝锥板牙组套-(M3-M12)-35件

货品编号 096592 100

EAN 4011231884860

登录后即可显示价格
螺纹切削工具组套 高速钢

货品编号 096592 100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

35 件
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

35 件

材质

HSS

螺纹切削工具组套 高速钢 已包括:
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M10

描述:
M10 x 1.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M12

描述:
M12 x 1.75
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M3

描述:
M3 x 0.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M4

描述:
M4 x 0.7
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M5

描述:
M5 x 0.8
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M6

描述:
M6 x 1
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M8

描述:
M8 x 1.25
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M10

描述:
M10 x 1.5; M10
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M12

描述:
M12 x 1.75; M12
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M3

描述:
M3 x 0.5; M3
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M4

描述:
M4 x 0.7; M4
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M5

描述:
M5 x 0.8; M5
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M6

描述:
M6 x 1.0; M6
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M8

描述:
M8 x 1.25; M8
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
丝锥扳手
1 x
丝锥扳手

丝锥绞杠-SZ1-(M1-M10)

描述:
丝锥 M1 - M12,方形 2.1 - 5.5 毫米
可调节,DIN 1814
数量: 1 x
丝锥扳手
1 x
丝锥扳手

丝锥绞杠-SZ2-(M4-M12)

描述:
丝锥 M4 - M12,方形 3.4 - 7 毫米
可调节,DIN 1814
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ1-(M3-M4)

描述:
螺纹刀具 M3 - M4
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ2-(M5-M6)

描述:
螺纹刀具 M5 - M6
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ3-(M7-M9)

描述:
螺纹刀具 M7 - M9
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ4-(M10-M11)

描述:
螺纹刀具 M10 - M11
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ5B-(M12-M14)

描述:
螺纹刀具 M12 - M14
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x