欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

螺纹切削工具组套 高速钢,M3-M12,44 件,装在系统工具箱 8.4.1 中

螺纹切削工具套件 HSS,44 件,Sysko
丝锥板牙组套-(M3-M12)-44件

货品编号 5964065200

EAN 4056807068732

登录后即可显示价格
螺纹切削工具组套 高速钢,M3-M12,44 件,装在系统工具箱 8.4.1 中

货品编号 5964065200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工 M3-M12 标准公制 ISO 螺纹的完整组套。
  • 工具根据其应用和直径排列

  • 带激光标签的高质量泡沫填充物
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

44 件

材质

HSS

螺纹切削工具组套 高速钢,M3-M12,44 件,装在系统工具箱 8.4.1 中 已包括:
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M10

描述:
M10 x 1.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M12

描述:
M12 x 1.75
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M3

描述:
M3 x 0.5
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M4

描述:
M4 x 0.7
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M5

描述:
M5 x 0.8
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M6

描述:
M6 x 1
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,三锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-三锥-M8

描述:
M8 x 1.25
用于符合 DIN 13 的 ISO 公制螺纹
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M10

描述:
M10 x 1.5; M10
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M12

描述:
M12 x 1.75; M12
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M3

描述:
M3 x 0.5; M3
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M4

描述:
M4 x 0.7; M4
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M5

描述:
M5 x 0.8; M5
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M6

描述:
M6 x 1.0; M6
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
1 x
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹

公制板牙-HSS-DIN223-M8

描述:
M8 x 1.25; M8
圆板牙符合 DIN EN 22568 标准,采用闭合的预先开槽设计(B 型),用于根据 DIN 13 对强度达 850 牛/平方毫米的钢材以及铸铁加工标准公制 ISO 螺纹。
数量: 1 x
丝锥扳手
1 x
丝锥扳手

丝锥绞杠-SZ1-(M1-M10)

描述:
丝锥 M1 - M12,方形 2.1 - 5.5 毫米
可调节,DIN 1814
数量: 1 x
丝锥扳手
1 x
丝锥扳手

丝锥绞杠-SZ2-(M4-M12)

描述:
丝锥 M4 - M12,方形 3.4 - 7 毫米
可调节,DIN 1814
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ1-(M3-M4)

描述:
螺纹刀具 M3 - M4
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ2-(M5-M6)

描述:
螺纹刀具 M5 - M6
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ3-(M7-M9)

描述:
螺纹刀具 M7 - M9
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ4-(M10-M11)

描述:
螺纹刀具 M10 - M11
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
板牙架 DIN 225
1 x
板牙架 DIN 225

板牙架-DIN225-SZ5B-(M12-M14)

描述:
螺纹刀具 M12 - M14
带旋入式钢制手柄,用于接受符合 DIN EN 22568 和 DIN EN 24231 要求的闭合和开槽板牙。
数量: 1 x
1 x
棘轮丝锥绞手

棘轮丝锥扳手-(M3-M8)

描述:
丝锥 M3 - M8,方形驱动 2.4 - 5.5 毫米
短款
数量: 1 x
系统箱 8.4.1
1 x
系统箱 8.4.1

系统物料箱-8.4.1.

描述:
500 x 380 x 85 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
1 x
开槽螺丝刀,短款 带圆柄

一字短型改锥-1X5,5X25

描述:
1 x 5.5 毫米; 刀杆长度: 25 毫米
短款,刷镀铬柄和双组份手柄
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D2,5MM

描述:
2.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D3,3MM

描述:
3.3 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D4,2MM

描述:
4.2 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D5,0MM

描述:
5.0 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D6,8MM

描述:
6.8 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻-钢材适用-DIN338-D8,5MM

描述:
8.5 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
1 x
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°

HSS高速钢麻花钻头-D10,2MM

描述:
10.2 毫米
精密钢钻头,用于对强度不超过 850 牛/平方毫米的钢和铸铁进行常规、广泛的钻削作业。
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M3

描述:
M3 x 0.5
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M4

描述:
M4 x 0.7
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M5

描述:
M5 x 0.8
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M6

描述:
M6 x 1.0
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,锥形丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-头锥-M8

描述:
M8 x 1.25
带 A 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M10

描述:
M10 x 1.5
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352
1 x
手用丝锥,第二个丝锥 高速钢,DIN 352

手动丝锥(公制粗牙)-二锥-M12

描述:
M12 x 1.75
带 D 型饰板,可按照 DIN13 标准手动对强度不超过 800 牛/平方毫米的钢、有色金属和铸铁类材料进行通孔和盲孔内公制 ISO 标准螺纹加工
数量: 1 x
系统插件泡沫 8.4.1
1 x
系统插件泡沫 8.4.1

系统物料箱专用衬垫-(F.5964065200)

描述: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
Würth 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息