适用于多种材料
适合广泛的表面
许多金属表面都不需要底漆
无需进行预处理,因此可以快速粘接金属。
高强度
优秀的抗材料疲劳性能和抗冲击性。
出色的抗介质性
耐水、耐潮、耐汽油、柴油和发动机机油。
高热稳定性
- 在温度高达 +125°C 的各种应用中实现持久的牢固保持效果
- 短期可耐受高达 +230°C 的高温,适用于粉末涂层
缝隙弥合达 15 毫米
不含硅和溶剂
ISEGA:
可用于与食品有关的区域,例如,在加工或存储食品的区域,用于粘接由塑料和金属制成的组件。就粘合剂而言,只要其充分硬化,用该粘合剂制造的组件就可与食品直接接触使用。出口清关证书编号:46630 U18
- 不适合长期用于高浓度酸和碱或腐蚀性有机溶液,如甲苯、酮和酯。
- PMMA 必须在不受张力影响的情况下进行粘合;否则可能会出现应力裂纹
- 采取防冻措施。
这种粘合剂特别推荐用于暴露在高动态、热负载或气候负载下的应用。由于灵活性,它也可用于粘接具有不同热膨胀系数的材料。尤其适合汽车零部件、电气元件、家用电器、金属制造、塑料罐、塑料和复合材料制造、标志和展示牌、热成型外壳、制药、饮料和食品行业中的应用,已获得 ISEGA 证书认证;固化后,被粘接的组件可以安全地与食品直接接触。
基材必须清洁、干燥且没有油脂。将静态混合管粘附在打开的粘合剂料筒上,然后将料筒插入相应的剂量枪中。
前 2 厘米混合粘合剂应丢弃不用。
在需要粘接的表面上涂抹足够的粘合剂,确保在随后按压部件时有至少 1 毫米的间隙。压合时间约为 10 分钟
有关更多信息,请参阅技术数据表。
含量 | 38 毫升 |
容器 | 双料仓 |
化学基础 | 甲基丙烯酸甲酯 |
颜色 | 黑色 |
密度/条件 | 0.96 g/cm³ / 24°C |
最大强度时间 | 24 小时 |
最低/最高加工温度 | 20 到 25 °C |
最小/最大耐温性 | -40 到 +125 °C |
最大短期耐温性 | 230 °C |
最小拉伸强度 | 22 牛/平方毫米 |
最小拉剪组合力 | 24 牛/平方毫米 |
最小断裂伸长 | 100 % |
最小工作寿命 | 15 分钟 |
最大的容量变更 | 0,3 % |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 12 月 / 阴凉和无霜存储区 |
不含硅树脂 | 是 |
不含溶剂 | 是 |
不含 PVC | 是 |
不含 VOC | 是 |
不含异氰酸盐 | 是 |
抗紫外线 | 好 |
最小/最大工作寿命 | 15-25 分钟 |
| 抗张抗剪强度值符合 DIN EN 1465 标准 | |
| 材料 | 典型的抗张和抗剪强度值 |
| 钢/不锈钢 | 22 牛/平方毫米 |
| 铝/铝 | 20 N/mm2 |
| ABS / ABS | 9 N/mm2 |
| FRP / FRP | 13 N/mm2 |
| 铝/ABS | 14 N/mm2 |
| 由于基材质量较低,塑料表面的抗张抗剪强度值较低,即,基材在胶粘接之前就已失效。 | |
| 抗介质 | ||
| 材料 | 中等 [1 个月] | 抗张抗剪强度值 |
| 钢/不锈钢 | 醋酸,10% | 21.5 牛/平方毫米 |
| 二甲苯 | 21.7 N / mm² | |
| 汽油 | 21.9 N / mm² | |
| 润滑油 HD30 | 22.3 N / mm² | |
| 铝/铝 | 石蜡 | 20.3 N / mm² |
| 水,90 °C | 20.7 N / mm² | |
| 水,23 °C | 21.4 N / mm² |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!