仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0731310225
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
225 A
识别颜色
棕色
最大标称电压
32 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
长度
68 毫米
宽度
16 毫米
孔径
8,6 毫米
外壳材料
PA - 聚酰胺
材质
红铜
表面处理
无涂层
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
带可充气密封球囊的冷却系统检测设备
无绳电动锤钻 ABH 18 COMPACT M-CUBE
夹紧销(套管)组套
除虫剂
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
带孔 TX 螺丝刀组套
PU 盘绕压缩空气软管组套
机工锤 德式设计,符合 DIN 1041 标准
通用电工工具箱 38 件
多功能托盘