带有主动缓冲系统,可减小操作期间的振动。带有 SDS-max 安装柄。
强劲且安静
防振系统保护用户的关节。高冲击力缩短了钻孔时间。
极快的作业过程
使用凿切功能时,冲击动力可达 8 焦耳
工作省力
具有 18 种可锁定的凿切设置,可根据任意工作角度进行调节。
安全性和灵活性高
大号的橡胶辅助手柄易于调节,可为用户提供最佳握感。
标称电压 | 230 伏/交流电 |
频率 | 50 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1300 瓦 |
功率输出 | 615 瓦 |
最小/最大撞击速率 | 1430-2840 转/分 |
刀具柄部 | 适用于 SDS-max |
冲击能 | 8 J |
可调节凿子的位置 | 18 折 |
机器重量 | 6,2 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
碎裂锤 MH 5-XES 已包括:
1
x
适用于凿锤 MH 5-XES 的空盒
CASE-EMPTY-(MH5-XES)-F.07025631
数量:
1
x
1
x
Handle
SP-HANDGRIP
数量:
1
x
1
x
维护喷剂
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量:
1
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-HNDTL-F.07025631-(MH5-XES)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。