仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 073130210
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
OEM 质量
3A 和 4A 型,带镀锡连接器触点
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大电流
10 A
颜色
红色
最大标称电压
58 伏/直流电
断屑槽长度
-40 到 125 °C
触点表面
镀银
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
废油回收装置的韧性抽吸探头
挡风玻璃拆卸刀刀片
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-70,00X3,50
带打印机的电池/充电系统检测设备
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
空调维修设备,车辆,其它
手锯
有机长效 防冻冷却液
发泡设备,移动式
金刚石切割片 施工现场