欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

插片保险丝 MINI-FLP Silver

插片保险丝 MINI-FLP SILVER
小保险插片-MINI-FLP-镀银-绿松色-15A

货品编号 073130215

EAN 4046778153407

登录后即可显示价格
插片保险丝 MINI-FLP Silver

货品编号 073130215

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

镀银版本,实现更出色的热反射效果

OEM 质量

产品须知

3A 和 4A 型,带镀锡连接器触点

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大电流

15 A

颜色

宝石绿

最大标称电压

58 伏/直流电

断屑槽长度

-40 到 125 °C

触点表面

镀银

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息