欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

硬质合金铣刀钻头组套 MX 齿,10 件

MX 硬质合金铣刀钻头套件,带齿,10 件
磨头组套-硬质合金-10件套

货品编号 0616100

EAN 4011231515184

登录后即可显示价格
硬质合金铣刀钻头组套 MX 齿,10 件

货品编号 0616100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带交错齿系统的标准铣刀钻头,可通用于加工硬度 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
  • 产生短切屑和高表面质量

  • 按照严格的质量标准打造而成,包括对焊接连接进行全面检查
产品须知

使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套。有关被加工材料的建议旋转速度 (n) 和切割速度 (Vc),以及哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表。使用打磨头之前,请确保打磨头正确旋转,且刀具传动装置上的夹紧功能工作正常。不要选择过小的夹持长度。我们建议的最小夹持长度约为 2/3 轴长。由于切割性能较高,轴可能会变色。这种变色是由刀具达到的极高温度所导致的,不会造成安全风险。材料在加工时一般以相反方向转动。合适的刀具驱动方式:软轴驱动、直磨机、机械手、机床。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

去毛刺、轮廓加工、表面加工、焊缝加工、成形、倒角/边棱圆化

组合/套件中的件数

10 件

待加工材料

钢材, 铸造金属, 不锈钢, 特种合金, 硬韧材料, 有色金属

适合最高硬度

60 HRC

质量

Würth 标准

齿类型

MX

切削材料

硬质合金

表面处理

无涂层

轴径

6 毫米

硬质合金铣刀钻头组套 MX 齿,10 件 已包括:
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金圆柱形铣磨头带端齿-MX齿-D6-WL18MM

描述:
长度: 50 毫米; 直口圆柱形状; 6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金圆柱形铣磨头带端齿-MX齿-D9.6-WL19MM

描述:
长度: 64 毫米; 直口圆柱形状; 9.6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金柱形圆头形铣磨头-MX齿-D6-WL18MM

描述:
圆柱形状; 6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金柱形圆头形铣磨头-MX齿-D9.6-WL19MM

描述:
圆柱形状; 9.6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金球形铣磨头-MX齿-D6-WL4.7MM

描述:
长度: 50 毫米; 球形; 6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金球形铣磨头-MX齿-D9.6-WL8MM

描述:
长度: 54 毫米; 球形; 9.6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金椭圆形铣磨头-MX齿-D12-WL21MM

描述:
长度: 66 毫米; 水滴形状; 12 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金火焰形铣磨头-MX齿-D12-WL30MM

描述:
火焰配置; 12 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金尖弧形铣磨头-MX齿-D6-WL18MM

描述:
长度: 50 毫米; 尖拱形状; 6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MX齿
1 x
硬质合金铣磨头 MX齿

硬质合金尖弧形铣磨头-MX齿-D9.6-WL19MM

描述:
长度: 64 毫米; 尖拱形状; 9.6 毫米
带交错齿系统的标准铣磨头,可通用于加工硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特殊合金、硬韧材料(例如 Hardox)和硬质有色金属。
数量: 1 x