欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

冲击钻头 Max Quadro-L Vario

Max Quadro-L Vario 冲击钻头

货品编号 0647052032

EAN 4056807568669

登录后即可显示价格
冲击钻头 Max Quadro-L Vario

货品编号 0647052032

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的 Vario 输送器。

显著提高了与夹头的兼容性


具有 4 个 90° 对称切削刃槽型,可防止钻头在敲击加固件等时被卡住或从中心脱落。



显著加快钻削速度


先进的钻尖槽型和切削刃上非对称排布的加高点,确保提供更佳的牵引力。



在整个使用寿命内都具有完美的钻孔性能


根据钻头直径定制的钻头槽型



这大大提高了钻削速度和除尘效果,同时提供了更强的断裂防护能力


Vario 螺旋输送器的后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并且螺旋端的角更尖,确保减少摩擦力,提高稳定性,并实现最佳的冲击能量传输。



钻孔具有卓越的引导性能


钻头具有四个切削刃和直径优化槽型,确保钻头完全引导到钻孔中。



精确定心钻


专门的自动定心锥可确保执行精确的定心钻。

产品须知

未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

直径 (Ø)

20 毫米

长度

320 毫米

工作长度

200 毫米

切削刃数量

4 件

螺旋数量

4 件

钻孔速度(点数制)

2 点,共 4 点

运行平稳性(点数制)

4 点,共 4 点

精度(点数制)

4 点,共 4 点

钢筋强度(点数制)

4 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

刀具柄部

适用于 SDS-max

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息