冲击钻头 Max Quadro-L Vario
Max Quadro-L Vario 冲击钻头
货品编号 0647052652
EAN 4056807568768
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的 Vario 输送器。
显著提高了与夹头的兼容性
具有 4 个 90° 对称切削刃槽型,可防止钻头在敲击加固件等时被卡住或从中心脱落。
显著加快钻削速度
先进的钻尖槽型和切削刃上非对称排布的加高点,确保提供更佳的牵引力。
在整个使用寿命内都具有完美的钻孔性能
根据钻头直径定制的钻头槽型
这大大提高了钻削速度和除尘效果,同时提供了更强的断裂防护能力
Vario 螺旋输送器的后部进行了加固,使前部变窄、后部变宽,并且螺旋端的角更尖,确保减少摩擦力,提高稳定性,并实现最佳的冲击能量传输。
钻孔具有卓越的引导性能
钻头具有四个切削刃和直径优化槽型,确保钻头完全引导到钻孔中。
精确定心钻
专门的自动定心锥可确保执行精确的定心钻。
产品须知
未经结构工程师允许,不得钻通钢筋。由于钻头较长,需使用同直径的短钻头进行预钻孔。
直径 (Ø) | 26 毫米 |
长度 | 520 毫米 |
工作长度 | 400 毫米 |
切削刃数量 | 4 件 |
螺旋数量 | 2 件 |
钻孔速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
运行平稳性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
精度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钢筋强度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
刀具柄部 | 适用于 SDS-max |