仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0893900001
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
亲肤
可防止下水道发生堵塞
不含碱,不含硅
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
深层清洗双手,有效去除油渍、油脂、石墨、金属粉尘和煤灰等多种污垢。
含量
4000 毫升
气味
柠檬
颜色
灰色
性能(点数制)
3 点,共 5 点
pH 值
4,8
开启后的使用期限
12 月
不含硅树脂
是
不含肥皂
备件-磨砂洗手膏挂墙架和手压泵
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
涂层手套(PVC点珠)
DIN 7603 铝质,525 件
1/4 英寸万向接头
制冷剂 R 134A
压接接线片,叉口形 聚酰胺绝缘
圆漆刷 专业,浅色
焊工绑腿
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
筒形锯 HSS 双金属
备用硅胶管 用于收集瓶