欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

食品级醋酸硅胶

醋酸,食品级
酸性硅酮密封胶-NSF-银色-310ML

货品编号 08925504

EAN 4049557475073

登录后即可显示价格
食品级醋酸硅胶

货品编号 08925504

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 12 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专用高品质密封胶,用于食品加工和饮用水行业中的密封应用,以及水族箱制造

经过测试的产品特性


  • 符合 NSF/ANSI 标准 61 要求

  • 食品感官测试

经过 Stegmann 实验室测试


  • 可用于食品加工和处理操作

经过 ISEGA-Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH Aschaffenburg(德国)测试


  • 水族馆结构中

  • 可用于饮用水行业

通过由 Ruhr District Institute of Hygiene in Gelsenkirchen(德国)进行的 KTW 测试(使用非金属材料接触饮用水)


  • 用于饮用水行业

DVGW Worksheet W 270 – Hygiene Institute of the Ruhr Region,Gelsenkirchen


  • 耐微生物

  • 适合无菌室使用


适用于多种材料


  • 对食品加工行业中的多种基材都具有良好的粘附性

  • 对人造石也具有粘附性


良好的耐化学性



良好的平滑性能



根据 DIN 4102 标准,符合建筑材料等级 B2

产品须知

由于存在各种不同的油漆产品,您应自行进行试验,检查本产品与油漆的材料相容性。接触白色醇酸树脂油漆可能会泛黄。不适用于有色金属和无防腐蚀保护的金属。食品级醋酸硅不适用于粘接或填补孔洞。


在没有紫外线的黑暗区域,硅胶可能会变色。


由于颜色定义可能不同,我们建议使用比色图表(货号 5995000406),确保颜色准确匹配。



*10 年质保仅适用于具有抗紫外线、耐侯和耐老化特性的产品。无法保证功能,因为这取决于使用方法是否正确。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于密封与饮用水或食品接触的接缝,如商用厨房、屠宰场、啤酒厂、销售柜台和大型冷藏库中的接缝

  • 无需底漆:搪瓷、瓷砖、玻璃、阳极氧化铝、不锈钢和人造石

  • 需要底漆:铝**(裸露、粉末涂层)、铬、硬 PVC、木材(裸露、喷漆和上釉)


适用于水族箱加工


合适的尺寸(无论是粘合剂粘结还是双接缝)取决于所用玻璃制品的类型。做双接缝时,接缝宽度至少为 5 毫米。必须彻底清洗玻璃后才能确保粘合剂粘结永久牢靠。适用于最大加注容量为 1350 升的水族箱。

说明

请遵循“使用密封胶的一般注意事项”和“伍尔特密封胶的建筑材料相容性”概览表。

容器

料仓

含量

310 毫升

化学基础

绍尔硅(醋酸系统)

颜色

银色, 不锈钢色

连续运动吸收

25 %

邵氏硬度 A

25

最低/最高加工温度

5 到 40 °C

最小/最大耐温性

-40 到 180 °C

全固化速度/条件

3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小结皮时间

10 分钟

结皮时间条件

23°C 和 50% 相对湿度

最小/最大全固化速度/条件

2-3 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最小断裂伸长

500 %

杀菌性能

建筑材料分类

B2 - 常规易燃

自生产之日算起的保质期

18 月

建筑材料分类/条件

B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102

密度/条件

1.04 g/cm³ / 20°C

密度

1,04 g/cm³

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手动打胶枪 标准

手动单组份打胶枪-310ML

带快速释放装置
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息