公制,NBR 90
- NBR 是一种化学品名称:丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐温性:-30°C 至 +100°C
- 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B(工业标准)
产品须知
- 安装前清除所有污染物(灰尘、碎屑、纤维)
- 必须对切边和前置倒角去毛刺
- 使用已润滑/涂有润滑脂的 O 形圈
![]() | |
内径 (d1) | 6,07 毫米 |
厚度 (h1) | 1,78 毫米 |
ISO | 3601-1 |
设计 | 公制 |
材质 | NBR(丁腈橡胶) |
表面处理 | 无涂层 |
邵氏硬度 A | 90 +/- 5 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!