欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

星形手柄,带模制螺钉

星形手柄,镀锌钢,带模制螺钉
星形手柄-OMSCR-PL-DH50-M10X45

货品编号 052131045
EAN 4046778398204

登录后即可显示价格
星形手柄,带模制螺钉

货品编号 052131045

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

聚酰胺手柄,镀锌螺钉
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

手柄材料

PA - 聚酰胺

颜色

黑色

螺纹材料

螺纹表面

镀锌

形状

L

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M10

头直径 (dk)

50 mm

螺纹长度 (lg)

45 mm

底座的直径

23 mm

底座高度

18 mm

产品重量(每件)

48.380 g

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息